利五郎 ミニハンマー 先割 K-6

 

利五郎 ミニハンマー 先割 K-6 商品レビューを投稿する

精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。
フックに下げられるナイロン紐付。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
13
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
天然木
主な用途
細工作業
頭部長(mm)
72
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
69362922 - オープン
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく