スマートフォン用汎用ケース/スウィングタイプ/Sサイズ

 

スマートフォン用汎用ケース/スウィングタイプ/Sサイズ 商品レビューを投稿する

自己吸着シート採用で機種を選ばないマルチタイプ。イタリア製高級ソフトレザーを使用した手帳型タイプのスマートフォン用マルチカバー。
対応機種
参考収容寸法:約幅63×高さ129×奥行き10
タイプ
手帳型
特性
カードポケット付、ストラップホール付、スタンド機能
セット内容
カバー本体×1
材質(本体)
合成皮革、ポリエステル、ポリウレタン
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
69364225 P-01WDT3BK ブラック オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
69364234 P-01WDT3BU ネイビー オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく