スマートフォン用防水ケース/エアバック機能付/IP68対応/Sサイズ エレコム 汎用スマホケース 【通販モノタロウ】 P-01WPS2BK〜

スマートフォン用防水ケース/エアバック機能付/IP68対応/Sサイズ

 

スマートフォン用防水ケース/エアバック機能付/IP68対応/Sサイズ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

水、砂、汚れからスマートフォンを守る!JIS保護等級 IP68相当の防水・防塵を実現するスマートフォン用防水・防塵ケース。エアバックつき水没防止タイプ。
付属品
ネックストラップ
材質(本体)
PVCネックストラップ:ポリエステル
タイプ
スリーブ・ポーチ型
対応機種
4.7インチ以下のスマートフォン
防塵防水性能
IP68相当の防水・防塵
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(参考)約67×11×139
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
69364243 P-01WPS2BK ブラック オープン 代引不可 廃番
69364252 P-01WPS2WH ホワイト オープン 代引不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
69364252
P-01WPS2WH
18438553
P-WPSF01WH
P-WPSF01WH 防水ケース スマホ用 水没防止エアバックタイプ  JIS保護等級 IP68 エレコム 18438553 防水ケース スマホ用 水没防止エアバックタイプ JIS保護等級 IP68
エレコム 1個
¥2,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく