【ワケあり】フリークレーンセット

 

【ワケあり】フリークレーンセット 商品レビューを投稿する

設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
用途
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができる、クレーンシステムセット。
特記
※理由あり(未使用・未開封)
セット内容
固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット
材質
特殊鋼
質量(kg)
14.8
定格荷重(t)
0.25
適合レール幅(mm)
50、75
内容量
1台
注意
※指定容量以上では使用しないで下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
69370412 FRC025S ¥127,890 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく