Bluetoothスリムキーボード

 

Bluetoothスリムキーボード 4.00 (2件の商品レビュー)

キー方式
パンタグラフ
ブラック
接続方式
無線
送信出力
Class2
キーストローク(mm)
2.0±0.1
キーピッチ(mm)
19 ※文字キー以外は除きます。
無線通信方式
Bluetooth Ver.3.0
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キー配列
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
69377543 SKB-BT22BK 345×115×19 日本語109A配列、102キー ¥5,800
¥3,790 1 3,790
4,169 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
69377552 SKB-BT23BK 293×115×19 日本語109A配列、85キー ¥5,800
¥3,790 1 3,790
4,169 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > マウス・キーボード > キーボード

Bluetoothスリムキーボード

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 事務所作業

良い点
タイピング時の音に関してはあまり気にならない。
誤動作もなく、正常に反応している。
充電式で無線の為、場所を問わず使用できる。
小さく、薄い為、持ち運びや収納が楽。

悪い点
梱包を開けた際、キーボード裏のビスが外れていた。

これは注文コード 69377552 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-05-06]

満足度: 4

用途: サーフェスプロをデスクトップパソコンとして使用するため

接続が簡単でいいと思います。フルサイズのキーボードだと思って購入してしまたので、少し期待外れでした。寸法確認不足はこちらのせいですが・・・。

これは注文コード 69377543 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ティップ 様 [2019-10-23]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。