サンワサプライ

ウルトラワイドSCSI・ワイドSCSI用ケーブル

ウルトラワイドSCSI・ワイドSCSI用ケーブル サンワサプライ ウルトラワイドSCSI・ワイドSCSI用ケーブル サンワサプライ ウルトラワイドSCSI・ワイドSCSI用ケーブル サンワサプライ

50pinタイプのSCSI機器とピンタイプハーフ68pinのSCSI機器間を接続するケーブルです。SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆って(二重構造)いるシールドコネクタで、EMI対策も万全です。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

仕様結線図:有 グレー 規格UL20276 ケーブル長(m)0.5 構造より線(撚線) コネクタ形状ピンタイプハーフ68ピンオス インチネジ(2-56) - セントロニクス50ピンオス ケーブル外径(Φmm)9.5 シールド2重シールド 変換タイプオス - オス 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69378243 KB-WSC05K2
5,000
719
791 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする