連結平台車 ホームキャリーライト
従来のホームキャリーと比べて、より家の中のインテリアとしての馴染むデザインに
重い物の移動に便利な家庭用平台車
室内や押入れ、ベランダ等で大活躍
室内で使用しても違和感のないデザインとカラー
床を傷つけにくく静かに運べるエラストマー製キャスター
コンパクトで軽量設計
使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます
複数台の保管に便利なスタッキング機能
360度回転の自在キャスター
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。
車輪径(Φmm)38
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)285
最大積載荷重(kg)50
特性軽量、静音
荷台寸法(奥行)(mm)410
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
平台車 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 69387535
2019-05-26
- 用途:
- ペットボトルやお米の荷台
卸売・小売業
オシャレ感があって、床にも優しいということが気に入り、購入しました。
サイズはわかっていましたが実際に手に取ると小さく感じました。
連結も出来るので、物を置くのが増えれば又、考えようと思います。