マルチングショベル

 

マルチングショベル 商品レビューを投稿する

土すくい、土入れ、石灰、肥料などのばらまき作業やマルチシート張り、土かぶせに最適です。
質量(kg)
1.3
頭部長(mm)
208
頭部板厚(mm)
1.6
頭部肩幅(mm)
165
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
69388856 - 1410 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく