7.2V充電式ドリル&ドライバーセット

 

7.2V充電式ドリル&ドライバーセット 5.00 (2件の商品レビュー)

ネジをいためにくいクラッチ機構付。正転・逆転切替。ブレーキ付き工具不要、キーレスチャック。
用途
ねじ・ボルト・ナットなどの締め付け・ゆるめに木材・樹脂・軟鉄版等の穴あけに
セット内容
7.2V充電式ドリル&ドライバー×1、バッテリーパック×1、充電アダプター×1、ハイス鋼ドリル刃(2・2.5・3・4・5・6mm)×各1、ビットホルダー×1、6.35mm六角軸差込角ソケット(4・4.5・5・6・8・9・10・11・12mm)×各1、6.35mm六角軸ドライバービット(両頭110mm+No.2・段付100mm+No.2・両頭65mm+No.2・両頭65mm+No.3/-6mm・両頭65mm+No.1/-4mm)×各1、6.35mm六角軸ソケットアダプター×1、パーツケース×1、専用収納ケース×1、取扱説明書×1、
質量(kg)
約1.15
周波数(Hz)
50/60
能力
木ネジΦ3.5×25mm:米松/約80本 木工ドリル刃Φ10mm:2×4材/約45回 鉄工ドリル刃Φ8mm:鉄板 厚1.6mm/約35回
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約180×55×235
コード長さ(m)
約1.8
出力電圧(V)
DC12
バッテリー
ニカド電池
充電器電圧(V)
AC100
クラッチ数(段)
17
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
バッテリー電圧(V)
モーター電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
最大トルク(N・m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
チャック能力(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
69426017 DDR‐72NiB‐S 7.2 DC7.2 1.3 (最大)約80 約8 約0〜500 Φ1〜10 オープン
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 安全専従

アルミ作業台の修理様に購入致しました ドリル プラスの工具が付いていましたのだ。直ぐ修理に使用致しました。2時間位で穴あけ ビス締めができました。安くて重宝しています。バッテリの充電に1,5時間かかりますので、使用頻度が高い人は購入必要だと思います。

これは注文コード 69426017 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-05]

満足度: 5

用途: 引っ越し作業

引っ越し作業時のフックの取り付け、棚の組み立てにとっても便利です。

これは注文コード 69426017 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく