1ロ延長コード5m

1ロ延長コード5m EARTH MAN
(4件のレビュー)

ソフトタイプです。

用途電気器具の延長電源に コード長さ(m)約5 定格125V/15A/1500W 電線仕様VCT1.25mm2 芯数2芯 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69425983 COD-501BA
オープン
1,190
1,309 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69425983
2021-09-25
用途:
木工

柔らかくて頑丈で工房にぴったりです。一口が逆に便利です。

対象商品:
69425983
2020-10-08
用途:
センサーライトの電源用
クリサキ 様

そんなに大容量の機器を使う訳ではなかったので、室内で使う延長コードのつもりで購入したら、頑丈な(線の直径が大きい)ものが来ました。屋外が使うのでこれなら耐久性もあるのではと期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
69425983
2019-11-16
用途:
電気工事
自動車・二輪車・自転車関連業

外で使用する必要がありました。長さも合い良かったです。

対象商品:
69425983
2019-04-30
用途:
車の
製造業

他社の同類製品に比べて安価で問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする