カラー布粘着テープ

カラー布粘着テープ マクセル

幅(mm)100 長さ(m)25 厚さ(mm)0.23、0.23mm 材質基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系 質量(g)600 引張強度74.6N/10mm 引張強度(N/mm)74.6N/10mm 粘着力10.9N/10mm 粘着力(N/mm)10.9N/10mm 内容量1巻
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69456948 339000-BK-20-100X25 ブラック 793-9515
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
69456957 339000-RD-20-100X25 レッド 793-9531
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
69456966 339000-WH-20-100X25 ホワイト 498-6563
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
69456975 339000-YL-20-100X25 イエロー 793-9566
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする