デジタル温湿度計 Home A 最高・最低 ホワイト

 

デジタル温湿度計 Home A 最高・最低 ホワイト 4.70 (10件の商品レビュー)

低価格で、インテリアに馴染むシンプルデザインです。くっきり見える液晶です。
用途
お部屋の温湿度管理に使用する温湿度計
オフィスに、ご家庭に
ホワイト
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
65(電池含)
電源
単4乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)
80×70×20
精度
温度/(0〜40℃)±1℃それ以外±2.5℃、湿度/(40〜80%)±10%それ以外±15%
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
測定範囲
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70066675 73030 温度/-5〜49℃、湿度/30〜95% ¥1,300
取扱停止中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.70  総レビュー件数: 10 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 仕事場の気温測定に使用。

液晶画面も明るく遠くからでも数字が見やすくとても便利です。

これは注文コード 70066675 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-06]

満足度: 5

用途: 部屋の空調管理用

シンプルなデザインで小さく一目で確認できる文字サイズ。言うことないです。

これは注文コード 70066675 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-07]

満足度: 4

用途: 省エネ住宅モデルの各部屋に於いて計測しています。

省エネ住宅モデルの各部屋に於いて計測しています。6個購入しましたが、概ね同じ温度・湿度を表示しています。本体の割には文字も大きく見やすいです。シンワ測定と言う社名で決めましたが良かったと思います。

これは注文コード 70066675 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 平安建材株式会社 様 [2019-11-27]

満足度: 5

用途: 電気設備点検

コンパクトですが文字が大きいので、見やすく良かったです。

これは注文コード 70066675 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-07]

満足度: 4

用途: 室内の温度管理に使用している。

文字列はよろしいと思いますが、夜間に暗くても文字が確認できると、
良いと思います。

これは注文コード 70066675 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 小林製缶 様 [2019-07-25]

満足度: 4

用途: 作業中の湿度

まずもじが大きく良い裏にマグネットもあればさらに良し

これは注文コード 70066675 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-14]

満足度: 5

用途: そのもの気温と湿度です

液晶が見やすく文字も大きい。大きさもコンパクトでどこにでも置ける。おまけに価格がリーズナブルで結構。

これは注文コード 70066675 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 新日本物流株式会社 様 [2019-01-05]

満足度: 5

用途: 室内で使用

文字の色がはっきり黒く見えてとても良いですし、誤差もないようです

これは注文コード 70066675 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく