DXアンテナ

2分配器

2分配器 DXアンテナ 2分配器 DXアンテナ 2分配器 DXアンテナ 2分配器 DXアンテナ 2分配器 DXアンテナ 2分配器 DXアンテナ 2分配器 DXアンテナ 2分配器 DXアンテナ
(1件のレビュー)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利で、ノイズに強い2分配器。出力1端子・入力間通電式。

分配数2 種別屋内用 質量(kg)0.04 タイプ1端子通電形 外形寸法(mm)49×49×16.5 構造亜鉛ダイカスト 周波数帯域(MHz)10〜3224MHz 2K4K8K放送対応 出入力端子F型端子 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69854252 2DMS(P)
オープン
1,390
1,529 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-04-05
用途:
衛星放送の右旋放送の受診に必要なために購入しました。
対象商品:
69854252

取り付けやすく、便利でした。NHKの4K放送までは、今までの分配器で良かったのですが、3月から放送が始まったWOWOWの4Kや、私は見ていませんが、CS4Kの受信には、帯域が高い範囲に広がっていなければダメなので、交換しました。交換したらきちんと見ることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする