DXアンテナ

テレビ接続用同軸ケーブル

テレビ接続用同軸ケーブル DXアンテナ テレビ接続用同軸ケーブル DXアンテナ テレビ接続用同軸ケーブル DXアンテナ テレビ接続用同軸ケーブル DXアンテナ テレビ接続用同軸ケーブル DXアンテナ テレビ接続用同軸ケーブル DXアンテナ テレビ接続用同軸ケーブル DXアンテナ テレビ接続用同軸ケーブル DXアンテナ
(7件のレビュー)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。分配器とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです。両端はネジ式のF型プラグを採用。低損失な4Cケーブルです。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。

ケーブル4C ライトグレー インピーダンス75Ω 周波数帯域(MHz)10〜3224MHz 2K4K8K放送対応 プラグタイプF形プラグ + F形プラグ 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1〜6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69854645 4JW1FFS(B) 1
オープン
619
681 (税込)
当日出荷
69854663 4JW2FFS(B) 2
オープン
699
769 (税込)
当日出荷
69854697 4JW3FFS(B) 3
オープン
799
879 (税込)
当日出荷
69854706 4JW5FFS(B) 5
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
69854724 4JW7FFS(B) 7
オープン
1,390
1,529 (税込)
当日出荷
69854742 4JW10FFS(B) 10
オープン
1,690
1,859 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-10-04
用途:
テレビ増設に伴う配線
対象商品:
69854706

端子加工されていて両側ストレートのものは、ネットでしか買えない為、助かります。

2020-04-06
用途:
テレビ設置の際の部材として
対象商品:
69854697

社宅のTV設置の際に、TV本体と併せて購入しました。 メーカー品でもありますので、何の問題もなく良好な状態でした。

2019-10-28
用途:
テレビの配線時
対象商品:
69854645

新居を建てた際に頑張って8Kテレビを購入しました。
良いもので揃えたくて配線もこれを購入。
とても満足感のある買い物ができました。

2020-06-11
用途:
テレビの配線
対象商品:
69854645

DXアンテナですから問題ないです。普通に使えます。

2019-12-17
用途:
TVまでの距離が遠くなったため延長させた
対象商品:
69854706

取付やすく簡単に作業できました。扱いやすかったです。

セントヒルズ宮崎管理組合法人 様 2019-01-31
用途:
テレビとビデオの接続
対象商品:
69854663

問題なく使用できてます。今はこのタイプが売られてないので助かりました。

2018-05-03
用途:
アンテナ線更新
対象商品:
69854645

4K8K対応の専門メーカー品をお手頃価格で購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする