BOSCH(ボッシュ)

検査用カメラ INS1

検査用カメラ INS1 BOSCH(ボッシュ) 検査用カメラ INS1 BOSCH(ボッシュ) 検査用カメラ INS1 BOSCH(ボッシュ) 検査用カメラ INS1 BOSCH(ボッシュ) 検査用カメラ INS1 BOSCH(ボッシュ) 検査用カメラ INS1 BOSCH(ボッシュ) 検査用カメラ INS1 BOSCH(ボッシュ) 検査用カメラ INS1 BOSCH(ボッシュ)

簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。
ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。
ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。
柔軟なカメラケーブル(防水仕様):最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水仕様。本体に巻きつけてコンパクトに収納、持ち運びが可能です。固定式。
カメラヘッド(防水仕様):8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。
カラー液晶ディスプレー:2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。
microSDカード対応:内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4〜32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。
画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。

ヘッド径(Φmm)8(カメラ) 付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース 質量(kg)0.39(乾電池含) 電源単3アルカリ電池×4本 定格電圧(V)6.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49 最小曲げ半径(mm)30(ケーブル) 連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時) ディスプレイ2.31インチ 解像度320×240ピクセル 防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部) 内容量1個
関連資料: メーカカタログ
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70085715 INS1
20,000
15,900
17,490 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

検査用カメラ(インスペクションカメラ)
この動画は、9人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする