360度撮影カメラ THETA SC

360度撮影カメラ THETA SC リコー(RICOH)

高性能と使いやすさで360°を楽しめる、スタンダードモデル。
高画質と精度の高い繋ぎ処理で自然な360°静止画&動画。
電源ONから約1.5秒で撮影できるクイックレスポンス。
独自の屈曲光学系で実現した薄型・軽量ボディ。
iOS、Androidに対応。ほとんどのスマートフォンと連携。
様々なSNSとの高い親和性。
市販のVRビューアーがあれば本格的なバーチャルリアリティーも体験できる。
シンプルな操作で初めての人にも使いやすく 進化した基本アプリ。

有効画素数(有効)約1200万画素(×2)、(出力)約1400万画素 撮像素子1/2.3 CMOS(×2) 質量(g)約102 付属品ソフトケース、USBケーブル 電源リチウムイオンバッテリー(内蔵) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.2×22.9(レンズ除く:17.9)×130.6 機能リモートレリーズ:CA-3に対応 記録媒体内蔵メモリー:約8GB インターフェースmicroUSB USB2.0 解像度【静止画】L:5376×2688、M:2048×1024、【動画】L:1920×1080/29.7fps/16Mbps、M:1280×720/15fps/6Mbps 電池寿命約260枚 保存温度範囲(℃)-20~60 レンズ構成6群7枚 ホワイトバランス【静止画】オート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、【動画】オート 記録ファイル形式【静止画】JPEG(Exif Ver2.3)DCF2.0準拠、【動画】MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC) 記録枚数【静止画】(L)約1600枚、(M)約9000枚 露出補正静止画:マニュアル補正(-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ) 撮影距離(cm)約10~∞(レンズ先端より) 露出制御プログラムAE、シャッター速度優先AE、ISO感度優先AE、マニュアル露出 撮影時機能インターバル撮影、セルフタイマー F値F2.0 撮影モード【静止画】オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、【動画】オート 記録時間【動画(1回の記録時間)】最大5分、【動画(合計記録時間)】(L)約63分、(M)約171分 シャッタースピード【静止画】(マニュアルモード以外)1/8000秒~1/8秒、(マニュアルモード)1/8000秒~60秒、【動画】(L)1/8000秒~1/30秒、(M)1/8000秒~1/15秒 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)【静止画】ISO100~1600、【動画】ISO100~1600 使用環境湿度(%)90以下 プロトコルHTTP (Open Spherical Camera API対応) 内容量1台
注意
※モード変更やマニュアル設定にはスマートフォンが必要です。
※枚数および時間はあくまでも目安です。撮影状況により異なります。
※付属のUSBケーブルでパソコンに接続して、充電してください。
※撮影可能枚数はメーカー測定方法による目安であり、使用条件により変わります。
※内部温度上昇時は自動終了します。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70097213 RICOH THETA SC ベージュ ベージュ
オープン
 
 
取扱い終了
70097222 RICOH THETA SC ホワイト ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
70097247 RICOH THETA SC ブルー ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
70097238 RICOH THETA SC ピンク ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70097213 RICOH THETA SC ベージュ 52237168 THETA SC2 BE THETA SC2 BE 360度撮影カメラ THETA SC2 リコー(RICOH) 52237168 360度撮影カメラ THETA SC2 リコー(RICOH) 1個 45,900 税込50,490 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70097222 RICOH THETA SC ホワイト 52237177 THETA SC2 WH THETA SC2 WH 360度撮影カメラ THETA SC2 リコー(RICOH) 52237177 360度撮影カメラ THETA SC2 リコー(RICOH) 1個 45,900 税込50,490 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70097247 RICOH THETA SC ブルー 52237159 THETA SC2 BL THETA SC2 BL 360度撮影カメラ THETA SC2 リコー(RICOH) 52237159 360度撮影カメラ THETA SC2 リコー(RICOH) 1個 45,900 税込50,490 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする