マイコン電気圧力鍋

 

マイコン電気圧力鍋 商品レビューを投稿する

材料を入れてボタンを押せば、後は出来上がりを待つだけ。火力調整がいらないから、とっても簡単!電気を使った安心調理だから、ご年配の方にも安心してご利用いただけます。
用途
「圧力鍋は便利そうだけど、使うのが難しそう・・・」という方に!
付属品
蒸しす、掃除ピン、クッキングブック、ガラス蓋、計量カップ、しゃもじ、おたま
質量(kg)
約3.7
消費電力(W)
750
電源
交流 100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
304×270×278
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
材質
容量(L)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70140902 OEDA30 ステンレス鋼、ポリプロピレン 約2.0 オープン
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく