装着型吸引ガス検知器 ガスアラートマックスXTU

 

装着型吸引ガス検知器 ガスアラートマックスXTU 商品レビューを投稿する

ポンプ内蔵型マルチガス検知器、1ボタン操作のシンプル構造。
船舶(ABS)の認証取得品。
用途
マンホール等の閉鎖空間に於ける安全管理
質量(g)
316
使用温度範囲(℃)
-20〜50
寸法(cm)
13.1×7.0×5.2
電池寿命(時間)
約13
検知範囲
硫化水素(H2S):0-200ppm(分解能1ppm)、一酸化炭素(CO):0-1000ppm(分解能1ppm)、酸素(O2):0-30%vol.(分解能0.1%vol.)、可燃性ガス:0-100%LEL(分解能1%LEL)
防塵防水性能
IP66/IP67
使用環境湿度(%)
10〜100(結露不可)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
防爆認証
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
70242883 XT-XWHM-Y-NA 国際防爆仕様 オープン
¥89,900 1 89,900
98,890 (税込) 出荷目安:46日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
62862416 XT-XWHM-Y-JP 日本防爆仕様 オープン
¥89,900 1 89,900
98,890 (税込) 欠品中
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

ガスアラートマックスXTU校正

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。