RIGOL(リゴル) プログラマブル直流電源 DP700シリーズ プログラマブル直流電源 DP700シリーズ 商品レビューを投稿する 質量(kg) 6.9 精度 (設定/電圧)0.05%+20mV、(設定/電流)0.2%+10mA チャンネル数 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×332×202 分解能 (設定/電圧)10mV/オプションで1mV、(設定/電流)10mA/オプションで1mA 機能 標準OVP/OCP/OTP保護機能 インターフェース RS232(標準) 出力変動率(%) 電圧:0.01+2mV、電流:0.01+250mA ディスプレイ 3.5インチ・カラーTFT 内容量 1台 本日1月18日(月)は、測定・測量用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き! キャンペーンコード000020210108 キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 DP711 DP712 リップル、ノイズ 選択解除 (20Hz〜20MHz)電圧:500μVms/3mVpp、電流:<2mArms (20Hz〜20MHz)電圧:500μVms/4mVpp、電流:<2mArms 直流出力 選択解除 30V/5A/最大150W 50V/3A/最大150W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 70245428 DP711 (20Hz〜20MHz)電圧:500μVms/3mVpp、電流:<2mArms 30V/5A/最大150W ¥39,800 ¥38,900 1 ¥38,900 - 70245437 DP712 (20Hz〜20MHz)電圧:500μVms/4mVpp、電流:<2mArms 50V/3A/最大150W ¥39,800 ¥38,900 1 ¥38,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定直流安定化電源 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 直流安定化電源 菊水電子工業 ¥44,900〜 (1) 2. 直流安定化電源 A&D ¥13,900〜 (9) 3. デジタル オシロスコープ RIGOL(リゴル) ¥50,900〜 (7) 4. ワイドレンジ直流安定化電源 菊水電子工業 ¥99,900〜 (0) 5. 多出力直流安定化電源 GPEシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥58,900〜 (0) 6. プログラマブルコントローラ 電源ユニット オムロン(omron) ¥49,900〜 (0) 7. 直流安定化電源 カスタム ¥34,900〜 (0) 8. 直流安定化電源 PA-Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥39,900〜 (0) 9. プログラマブルDC電源 KEITHLEY(ケースレー) ¥149,000 (0) 10. ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥89,900〜 (0) 11. ローコスト直流電子負荷 ITECH ¥39,900 (0) 12. 直流安定化電源 カスタム ¥16,900〜 (6) 13. 直流安定化電源 RIGOL(リゴル) ¥66,900〜 (0) 14. 直流安定化電源 GPSシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥24,900〜 (0) 15. 直流安定化電源 A&D ¥28,900〜 (1) 16. 2CH デジタルストレージオシロスコープ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥43,900〜 (2) 17. 実験用直流電源 サンハヤト ¥9,990 (1) 18. 標準電源ユニットタイプ コーセル ¥8,990 (12) 19. 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥69,900 (0) 20. スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ ¥2,990〜 (15) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。