5ライン レーザー墨出し器 VLR-5X メーカー1年保証 4方向大矩照射モデル

 

5ライン レーザー墨出し器 VLR-5X メーカー1年保証 4方向大矩照射モデル 5.00 (2件の商品レビュー)

高輝度レーザーダイオードを搭載。ラインの明るさと見やすさを追求したレーザー墨出し器。
長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。
発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。
用途
基準出し用レーザー墨出し器
照射モード
垂直4本、水平110°、地墨点
電源
単3アルカリ乾電池、または単3充電池4本(別売り)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×195
本体質量(kg)
約1.3
直角精度
90°±0.012°
光源
赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴
IP54相当
ベース回転範囲(°)
360(全周に渡り微調整可能)
水平ライン精度(mm)
±1/10m
レーザー安全基準
クラス1M
動作時間
約6時間(全照射時)
ライン幅(mm)
1.5/5m、3/10m
作業範囲(m)
約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)
-10〜50
光出力(mW)
2.5以下
アラーム
本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)
±1/10m
内容量
1セット
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※往復送料はお客様負担となります。
※保証期間終了後、全ライン調整を5000円(税抜き)で承ります(往復送料はお客様負担となります)。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
付属品
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70289564 VLR-5X(標準セット) 専用ケース、レーザーゴーグル、専用ケース用紐、L型ターゲット版、三脚接続アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用)、取扱説明書 オープン
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
70289573 VLR-5X(本体+三脚セット) 専用ケース、レーザーゴーグル、専用ケース用紐、L型ターゲット版、三脚接続アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用)、取扱説明書、エレベーター三脚 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
70289582 VLR-5X(本体+受光器セット) 専用ケース、レーザーゴーグル、専用ケース用紐、L型ターゲット版、三脚接続アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用)、取扱説明書、受光器 オープン
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
70289598 VLR-5X(本体+三脚+受光器セット) 専用ケース、レーザーゴーグル、専用ケース用紐、L型ターゲット版、三脚接続アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用)、取扱説明書、エレベーター三脚、受光器 オープン
¥24,900 1 ¥24,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 内装墨出作業 施工精度検査機材

この価格では不満はまったくありません。もう少し使って検証することと致します。それでも今欲を言うとすれば、回転微調整の機構でしょうか。遊びが多い気はします。

これは注文コード 70289573 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社太田事務所 様 [2018-05-09]

満足度: 5

用途: 原寸墨出し

今までは差金と定規で原寸の直角を出してましたが、非常に簡単に出せます。もっと早く気づけば良かったです。

これは注文コード 70289564 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 佐藤工業所 様 [2017-12-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく