【ワケあり】オートレベル

 

【ワケあり】オートレベル 商品レビューを投稿する

作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!
高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現
高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)
最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
特記
※理由あり(未使用・未開封)
仕様
盗難・火災補償付
適合
(三脚)SA-R-2、MT-3
セット内容
本体、キャリングケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書
倍率(倍)
32
本体質量(kg)
1.7
最小読取値(°)
(水平目盛盤)1
保護等級
IP×6相当
補正範囲(分)
±15
本体寸法(縦×横×高さHmm)
220×140×140
正像
視界
1°20′
分解力
3.5秒
最短合焦距離
0.5m(望遠鏡中心部より)
対物レンズ有効径(mm)
40
1km往復標準偏差(mm)
2.0
スタジア比
100
横気泡管感度(mm)
10分/2
三脚取付ねじ
5/8inch
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70295313 RX-32(三脚付) ¥58,000 返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく