デジタルミラーレス一眼カメラ X-A3 レンズキット フジフイルム ミラーレス一眼レフカメラ 【通販モノタロウ】 F X-A3LK-XC-S〜

デジタルミラーレス一眼カメラ X-A3 レンズキット

 

デジタルミラーレス一眼カメラ X-A3 レンズキット まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

レトロデザインのミラーレスデジタルカメラ。背面液晶には新たにタッチパネルを搭載しスマホライクな感覚的操作が快適。
新開発2420万画素のイメージセンサー搭載。フィルムシミュレーションモードは、全11種類を搭載。
自然な色再現のPROVIA(スタンダード)、鮮やかな色調のVelvia(ビビッド)、柔らかい階調のASTIA(ソフト)、ドキュメンタリー調のクラシッククローム、モノクロ、セピアなど。
富士フイルムならではの色彩表現が楽しめます。撮影可能枚数約410枚の長電池寿命。
仕様
【センサークリーニング】圧電素子による超音波方式、【オートブラケティング】AEブラケティング(±1/3EV/±2/3EV/±1EV)/フィルムシミュレーションブラケティング(3種類選択可能)/ダイナミックレンジブラケティング(100%・200%・400%)/ISO感度ブラケティング(±1/3EV/±2/3EV/±1EV)/ホワイトバランスブラケティング(±1/±2/±3)、【アクセサリーシュー】ありあり(TTLフラッシュ対応)
セット内容
カメラ本体X-A3S、レンズXC16-50mmF3.5-5.6OISU、充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)、ACパワーアダプターAC-5VF、プラグアダプター、専用USBケーブル、ショルダーストラップ、ボディーキャップ、使用説明書、保証書一式
質量(g)
290(バッテリー・メモリカード含まず)、339(付属バッテリー・メモリカード含む)
電源
充電式バッテリーNP-W126S
フィルター
【アドバンスト】トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/魚眼/ソフトフォーカス/クロススクリーン/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル)
記録方式
【静止画】DCFVer.2.0準拠、圧縮:ExifVer.2.3JPEG準拠、DPOF対応、非圧縮:RAW(RAF独自フォーマット)/RAW+JPEG、【動画】ファイル記録形式:MOV、圧縮方式:H.264準拠、音声記録方式:リニアPCMステレオ
有効画素数
2420万画素
機能
手ブレ補正、顔検出、瞳検出、PictBridge対応、ExifPrint対応、PRINTImageMatchingII対応、言語設定(日/英含む35言語)、世界時計(時差設定)、電子音&フラッシュOFF、クイック起動、ハイパフォーマンス、マニュアル時モニター露出反映、LCD明るさ、LCD鮮やかさ、モニター撮影効果反映、画面のカスタマイズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116.9×40.4×66.9
動作環境
0℃〜40℃、10%〜80%(結露しないこと)
シャッター
電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター
フラッシュ
手動ポップアップ式CMOS調光によるオートフラッシュ(スーパーiフラッシュ)、ガイドナンバー:約5(ISO100・m)/約7(ISO200・m)、【発光モード】赤目補正OFF時:オート/強制発光/発光禁止/スローシンクロ/後幕シンクロ/コマンダー、赤目補正ON時:赤目軽減オート/赤目軽減+強制発光/発光禁止/赤目軽減+スローシンクロ/赤目軽減+後幕シンクロ/コマンダー
焦点距離(mm)
f=16-50(35mm判換算:24-76mm相当)
撮像感度
感度設定AUTO1/AUTO2/AUTO3(ISO6400まで設定可能)、ISO200〜6400(1/3段ステップ)(標準出力感度)拡張感度設定ISO100/12800/25600
ホワイトバランス
シーン自動認識オート/カスタム/色温度(ケルビン値)選択(2500K〜10000K)/プリセット(晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中)
液晶モニター
3.0型タッチパネル式(約104万ドット)
フォーカス
【モード】シングルAF/コンティニュアスAF/MF(リング回転式)/AF+MF、【AF方式】TTLコントラストAF、AF補助光付き、【AFフレーム選択】シングルポイントAF:7×7のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変)/ゾーンAF:11×7のエリアより3×3/5×3/5×5選択/ワイド/トラッキングAF:多点表示(最大9点)
測光方式
TTL256分割測光、マルチ/スポット/アベレージ
露出補正
-3.0EV〜+3.0EV、1/3EVステップ(動画撮影時は-2.0EV〜+2.0EV)
起動時間(秒)
約0.7(ハイパフォーマンスモードON時)、約1.3(ハイパフォーマンスモードOFF時)
露出制御
P(プログラムAE)/A(絞り優先AE)/S(シャッタースピード優先AE)/M(マニュアル露出)
セルフタイマー
2秒/10秒/スマイル/カップルタイマー(LV.1〜LV.3)/グループタイマー(1人〜4人)
動画
FullHD:1920×108060p/50p/24p(連続最大約14分まで)、HD:1280×72060p/50p/24p(連続最大約27分まで)
撮影時機能
【タッチパネル】撮影時:ショット、AF、フォーカスエリア選択、デジタルズーム、美肌レベル設定(美肌モード時)、再生時:コマ送り/戻し、AFポイント拡大、画像拡大、拡大画像のエリア移動、アドバンストSRオート、瞳AF、顔キレイナビ(顔検出機能)、インターバルタイマー撮影、赤目補正機能、カスタム設定、ぐるっとパノラマ、カラースペース選択、カラー選択、シャープネス選択、ダイナミックレンジ選択、階調選択、フィルムシミュレーション選択、アドバンストフィルター、フレーミングガイド、コマNO.メモリー、ヒストグラム表示、被写界深度確認、プリAF、フォーカスチェック、フォーカスピーキング、多重露出撮影、レリーズ優先/フォーカス優先選択、ファンクションボタン設定、感度AUTO制御、測光AFエリア連動、Qメニューのカスタマイズ、マニュアル露出時表示、シャッター方式、タッチパネル設定
再生時機能
カメラ内RAW現像、画像回転、縦横自動回転再生、顔キレイナビ(顔検出機能)、赤目補正機能、フォトブックアシスト、複数指定消去、マルチ再生(マイクロサムネイル機能付き)、スライドショー、プロテクト、トリミング、リサイズ、パノラマ再生、お気に入り
出入力端子
【デジタル入出力】USB2.0(High-Speed)/マイクロUSB端子、【HDMI入出力】HDMIマイクロ端子(TypeD)
ワイヤレス通信
位置情報サーチ、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、リモート撮影機能、PC自動保存機能、instaxプリンタープリント
連写モード
約6.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEGは約10コマ)、約3.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEGは約50コマ)
シャッタースピード
【メカニカルシャッター】4秒〜1/4000秒(Pモード時)、30秒〜1/4000秒(全モード合わせて)、バルブ(最長60分)、TIME:30秒〜1/4000秒、【電子シャッター】1秒〜1/32000秒(P/A/S/Mモード)、バルブ:1秒固定、TIME:1秒〜1/32000秒、【メカ+電子シャッター】4秒〜1/32000秒(Pモード時)、30秒〜1/32000秒(全モード合わせて)、バルブ(最長60分)、TIME:30秒〜1/32000秒、【フラッシュ同調速度】1/180秒以下
記録メディア
SDカード(〜2GB)/SDHCカード(〜32GB)/SDXCカード(〜256GB)UHS-I
無線
【準拠規格】IEEE802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル)、【アクセス方式】インフラストラクチャーモード
記録画素数
【L】「3:2」6000×4000/「16:9」6000×3376/「1:1」4000×4000、【M】「3:2」4240×2832/「16:9」4240×2384/「1:1」2382×2382、【S】「3:2」3008×2000/「16:9」3008×1688/「1:1」2000×2000、【ぐるっとパノラマL】(縦)2160×9600/(横)9600×1440、【ぐるっとパノラマM】(縦)2160×6400/(横)6400×1440
レンズマウント
FUJIFILMXマウント
ダイナミックレンジ
AUTO、100%、200%、400%、ISO感度制限(DR100%:制限なし、DR200%:ISO400以上、DR400%:ISO800以上)
内容量
1セット
注意
※記録枚数は、使用するカードにより変わります。
※連写速度は、撮影環境や連続撮影枚数によって変わります。
※動画を撮影する場合はクラス10以上のメモリーカードをご使用ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70297097 F X-A3LK-XC-S シルバー オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
70297106 F X-A3LK-XC-BW ブラウン オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
70297115 F X-A3LK-XC-P ピンク オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
70297097
F X-A3LK-XC-S
84911943
X-A5LK-S
X-A5LK-S ミラーレスデジタルカメラ X-A5レンズキット XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ フジフイルム 84911943 ミラーレスデジタルカメラ X-A5レンズキット XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ
フジフイルム 1セット
¥74,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70297106
F X-A3LK-XC-BW
84911952
X-A5LK-BW
X-A5LK-BW ミラーレスデジタルカメラ X-A5レンズキット XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ フジフイルム 84911952 ミラーレスデジタルカメラ X-A5レンズキット XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ
フジフイルム 1セット
¥74,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70297115
F X-A3LK-XC-P
84911968
X-A5LK-P
X-A5LK-P ミラーレスデジタルカメラ X-A5レンズキット XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ フジフイルム 84911968 ミラーレスデジタルカメラ X-A5レンズキット XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ
フジフイルム 1セット
¥74,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく