やに入りはんだ J3-MYK-3 石川金属 静電気対策用品 【通販モノタロウ】 J3-MYK-3 0.6〜

やに入りはんだ J3-MYK-3

 

やに入りはんだ J3-MYK-3 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

良好なぬれ性と低飛散を両立しております。特に飛散を抑えたい方におすすめです。3%銀が含有しているため、接合後の信頼性に優れています。
用途
接点、光学部品をもつ基板などフラックスの飛散を避けたい部品
タイプ
(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL-RMA/JIS-A
含有量(%)
(フラックス)3、(ハライド)0.08〜0.14
絶縁抵抗(Ω)
5.0×108以上
水溶液抵抗(Ω・cm)
1000以上
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
内容量
線径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70487077 J3-MYK-3 0.6 1箱(500g×10個) 0.6 オープン
¥74,900 1 ¥74,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
70487086 J3-MYK-3 0.6 1箱(500g) 0.6 オープン
¥8,890 1 ¥8,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
70487095 J3-MYK-3 0.8 1箱(1000g×10個) 0.8 オープン
¥139,000 1 ¥139,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
70487104 J3-MYK-3 0.8 1箱(1000g) 0.8 オープン
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
70487113 J3-MYK-3 1.0 1箱(1000g×10個) 1 オープン
¥139,000 1 ¥139,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
70487122 J3-MYK-3 1.0 1箱(1000g) 1 オープン
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
70487138 J3-MYK-3 1.2 1箱(1000g×10個) 1.2 オープン
¥129,000 1 ¥129,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
70487147 J3-MYK-3 1.2 1箱(1000g) 1.2 オープン
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
70487156 J3-MYK-3 1.6 1箱(1000g×10個) 1.6 オープン
¥129,000 1 ¥129,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
70487165 J3-MYK-3 1.6 1箱(1000g) 1.6 オープン
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥900
沖縄地方 数量1につき ¥900
離島 数量1につき ¥900
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく