サイクルガレージ(2台用)

 

サイクルガレージ(2台用) 4.00 (1件の商品レビュー)

折りたたみ簡単なサイクルガレージ自転車2台用。紫外線カット99.9%以上&撥水度4級。
使わない時はコンパクトに折り畳み可能なので、スペースを取りません。
U字型固定パーツでアーム部を簡単固定できます。
水抜き穴が7ヶ所にあるので水が溜まりにくいです。
2パターンの固定方法で点灯対策もばっちり!
風対策で紐で生地を固定できる穴付。
用途
サイクルポート、サイクルハウス、サイクルテント、自転車収納、簡易ガレージ、雨除けとして。
仕様
組立品
付属品
固定用ペグ(杭)×4本
種別
自転車2台用
材質
PVC、スチール
質量(kg)
8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1910×1085×1360
固定方法
ペグ(杭)を差込み固定、紐を通して柱などに固定
組立時間
約20〜30分
内容量
1台
注意
※水や埃を弾きますが、完全防水ではありませんので雨ざらしは劣化の原因となります。雨除けとしてご使用になる際は出来るだけ防水スプレーなどをご利用ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別/税込)
出荷
関連
数量
70318596 YEG-2E(BR) ブラウン オープン
¥8,990 1 8,990 税込9,889
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
お客様組立品
70318562 YEG-2E グリーン オープン
¥8,990 1 8,990 税込9,889
返品不可
お客様組立品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 2台の自転車屋根

サイズはちょうど良い。場所も取らず、庭が小さい一軒家には良いと思います。 生地は完全防水ではないので強い雨が降ると雨漏りします。
完全防水だったら尚よかったです。

これは注文コード 70318562 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-03]

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。