サイクルガレージ(3台用)

 

サイクルガレージ(3台用) 2.00 (1件の商品レビュー)

折りたたみ簡単なサイクルガレージ自転車3台用。紫外線カット99.9%以上&撥水度4級。
使わない時はコンパクトに折り畳み可能なので、スペースを取りません。
U字型固定パーツでアーム部を簡単固定できます。
水抜き穴が7ヶ所にあるので水が溜まりにくいです。
2パターンの固定方法で点灯対策もばっちり!
風対策で紐で生地を固定できる穴付。
用途
サイクルポート、サイクルハウス、サイクルテント、自転車収納、簡易ガレージ、雨除けとして。
仕様
組立品
付属品
固定用ペグ(杭)×4本
種別
自転車3台用
材質
PVC、スチール
質量(kg)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1910×1330×1605
固定方法
ペグ(杭)を差込み固定、紐を通して柱などに固定
組立時間
約20〜30分
内容量
1台
注意
※水や埃を弾きますが、完全防水ではありませんので雨ざらしは劣化の原因となります。雨除けとしてご使用になる際は出来るだけ防水スプレーなどをご利用ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70318605 YEG-3E(BR) ブラウン オープン
¥9,990 1 ¥9,990
欠品中
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
お客様組立品
70318578 YEG-3E(GR) グリーン オープン
¥9,990 1 ¥9,990
返品不可
お客様組立品
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
70318578
YEG-3E(GR)
70318605
YEG-3E(BR)
YEG-3E(BR) サイクルガレージ(3台用) YAMAZEN(山善) 70318605 サイクルガレージ(3台用)
YAMAZEN(山善) 1台
¥9,990
メーカーモデルチェンジ後継品

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自転車置き場。

子供用自転車も一台あったので、計4台収納できた点は満足です。ただ、生地から雨が漏れ落ちるため、購入理由だった濡れを防げておらず残念です。

これは注文コード 70318605 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。