塗装用和紙マスキングテープ No.7288

 

塗装用和紙マスキングテープ No.7288 3.00 (2件の商品レビュー)

直線性・重ね貼りに優れます。耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。このテープの背面は、塗料を弾きません。
用途
塗装時のマスキング
基材
和紙
テープ長さ(m)
18
伸度(%)
4.0
テープ厚さ(mm)
0.1
粘着剤
ゴム系
耐熱温度(℃)
150
主な用途
自動車塗装用
粘着力(N/10mm)
1.9
引張強度(N/10mm)
47.9
高速巻戻し力
3.53(30m/min)
引張強度(N/18mm)
86.3
対SUS粘着力(N/18mm)
3.43
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
テープ幅(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70474522 No.7288 1パック(10巻) 12 ¥480
¥439 1 ¥439
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
70474538 No.7288 1パック(8巻) 15 ¥480
¥439 1 ¥439
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
70474547 No.7288 1パック(7巻) 18 ¥504
¥469 1 ¥469
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
70474556 No.7288 1パック(6巻) 20 ¥480
¥439 1 ¥439
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
70474565 No.7288 1パック(5巻) 24 ¥480
¥439 1 ¥439
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
70474574 No.7288 1パック(4巻) 30 ¥480
¥439 1 ¥439
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
70474583 No.7288 1パック(3巻) 40 ¥480
¥439 1 ¥439
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
70474592 No.7288 1パック(2巻) 50 ¥400
¥369 1 ¥369
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ビニールをはる

繰り返し使いたいビニールにマスキングテープで固定すると、マスキングテープはきれいに剥がせるので、ビニール等がリサイクルでき便利なので、必需品です。
この太さのマスキングはとても助かります。
ありがとうございます。

これは注文コード 70474583 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-19]

満足度: 1

用途: ギター修理時

廃盤になった日東7235の代替品と云う事で購入しましたが7235と比べて粘着力が強くヴィンテージギターなど塗装の痛んだ面に貼り付けると剥がす時に塗装を持って行かれますので非常に困りました
7235の様な適度な粘着力と云う意味では代替品としてニチバン2311が適当かと思います

これは注文コード 70474547 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく