ポンプストッカーPS-1

 

ポンプストッカーPS-1 5.00 (1件の商品レビュー)

手動ポンプから電動ポンプまで収納可能。
用途
ポンプの収納に。
トラスコ品番
859-8221
材質
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×69×375
適合径(Φmm)
(灯油タンク)50
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70490412 TP-2510 オープン
¥349 1 ¥349
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 暖房器具への給油

安価で簡単な構造ながらしっかりと電動ポンプを保持してくれる、良い商品です。

これは注文コード 70490412 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく