Daily Clean 庭箒ハツキー(シダ)

 

Daily Clean 庭箒ハツキー(シダ) 5.00 (2件の商品レビュー)

あらゴミから細い砂まで。
材質
キャップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):竹柄(塩化ビニル樹脂コーティング)、甲:ポリエチレン、毛:シダ
サイズ
S
質量(g)
140
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70522734 - 730 ¥200
¥188 1 ¥188
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ガレージの掃除

長さが長くなく、使わないときにはいいです。使うときもあまり不便は感じません。

これは注文コード 70522734 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-19]

満足度: 5

用途: 玄関・家屋外周の清掃

◎機能:必要十分と考える(耐久性・耐候性は不明)
◎意匠:形状・色調がシンプルで良い(柄の白色がライトグレーであれば嬉しかった)
◎価格:申し分なし
○その他:当方、玄関先に常備する為、箒は『控え目な存在』であってほしいと考えます。
今後も『平凡・地味』なデザインを希望致します。

これは注文コード 70522734 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく