カレー容器 外嵌合蓋

 

カレー容器 外嵌合蓋 5.00 (1件の商品レビュー)

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
商品タイプ
嵌合蓋
材質
OPS
高さ(mm)
13
短辺(mm)
237
長辺(mm)
237
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
70530793 BF-217 1袋(50枚) オープン
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
88626728 BF-217 1ケース(50枚×12袋) オープン
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テイクアウト・通販を始める > 必要な消耗品をそろえる > 食品容器 > 弁当容器・カレー皿・丼容器

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: テイクアウト

カレーのテイクアウト に使用しています。
カチッとぴったり閉まるので大変満足しています。
今後も利用したいと思います。

これは注文コード 70530793 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-22]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。