プレミアムクイックエコ 3層底切り替え式圧力鍋

 

プレミアムクイックエコ 3層底切り替え式圧力鍋 商品レビューを投稿する

高圧・低圧の「2段階圧力切替式」。
煮崩れしやすい食材には「低圧」、火の通りづらい食材には「高圧」という風に圧力を切り替えて調理できます。
圧力がわかりやすい「表示おもり」。大型のおもりに表示されたラインで、内部の圧力の有無を確認できます。
ステンレスの優れた保温性とアルミニウムの熱伝導の良さを併せ持つ3層構造。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 蓋:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
付属品
レシピブック
適合
ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター
板厚(mm)
5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
容量(L)
サイズ(cm)
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
炊飯容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70541117 HB-3294 3.5 20 2290 420×230×170 5合炊 ¥11,500
¥5,990 1 ¥5,990
欠品中
返品不可
70541126 HB-3295 5 22 2719 440×245×195 8合炊 ¥12,500
¥6,690 1 ¥6,690
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく