再生樹脂パレット

 

再生樹脂パレット 5.00 (3件の商品レビュー)

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。
洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途
カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
質量(kg)
18
積載荷重(kg)
1000
外寸(mm)
1100×1100×140
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
内容量
1枚
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※20枚以上の場合、分納となります。
※再生樹脂を使用しているため、ロットによって色味が違う可能性があります。
※積載荷重(kg)は、平積均等荷重でのデータになりますので、点荷重や偏荷重に対しては、この限りではありませんので、出来るだけ均一な荷重で表示荷重範囲内でご使用ください。
※重量については±1.5kgの誤差があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
材質
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70544513 RE-1 容器包装リサイクル材 返品保証
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: リピート購入です

稲作用の肥料保管の為、購入しました。とても
、しっかりしていて、長く使えそうです。

これは注文コード 70544513 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-11]

満足度: 5

用途: 農業用肥料置き場に使用

骨太で、作りがとてもしっかりしています。樹脂パレットですので、腐食も無く、長く使えそうです。

これは注文コード 70544513 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-21]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自転車小屋(幌)の下に(湿気防止)

少し高さがありますが、雨が降るとタイヤが水に浸からず良いです。

これは注文コード 70544513 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく