毛玉取り器

 
【着たままカットOK】衣類を着たまま毛玉カット。
【生地保護リング】薄手の生地のお手入れに。
【ダストボックス】静電気防止剤配合。毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。
付属品
生地保護リング、掃除用ブラシ
質量(g)
155(生地保護リング装着時)
電源
乾電池式(アルカリ単3乾電池 2本)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×95×147
使用可能時間(分間)
約120
内容量
1台
注意
※乾電池別売
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70564016 KC-NB17-H グレー オープン
¥889 1 ¥889
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
70564025 KC-NB17-P ピンク オープン
¥889 1 ¥889
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 衣類のメンテナンスに

毛玉をとるという作業に関しては十分に役割を果たしており、基本性能に問題はない。

これは注文コード 70564025 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく