マルチボルト電池〔残量表示付〕

マルチボルト電池〔残量表示付〕 HiKOKI(旧日立工機) マルチボルト電池〔残量表示付〕 HiKOKI(旧日立工機) マルチボルト電池〔残量表示付〕 HiKOKI(旧日立工機)
(7件のレビュー)

従来の18V蓄電池(BSL1860)とほぼ同等の質量・同サイズで、36Vの威力を発揮します。
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。

バッテリーリチウムイオン電池 保証期間お買い上げ日から2年間または充電回数1500回以内の電池を保証(ただし、いずれか先に到達するまでの期間) 電圧(V)36/18
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※工具本体により自動で電圧・電池容量は切り替わります。
※本商品に充電器は付属しておりません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります 。
※コードレスファン(UF18DSDL)にはご使用できません。無理に取付けると故障の原因になります。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。 詳しくは、保証書をご確認ください。
※本製品に充電器は付属しておりません
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全長×全幅W×全高(mm)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BSL36A18 マルチボルト電池〔残量表示付〕 HiKOKI(旧日立工機) 70567175
BSL36A18 マルチボルト電池〔残量表示付〕 HiKOKI(旧日立工機) 70567175
70567175 BSL36A18 1台 116×76×69 2.5/5 約25(UC18YDL使用時)
25,800
19,900
21,890 (税込)
当日出荷
25522447 BSL36B18 1個 134×75×83 4/8 約40(UC18YDL使用時)
29,400
22,900
25,190 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-11-03
用途:
充電式チェーンソーに装着
対象商品:
25522447

HIKOKI純正品で間違いないです。納期も早く、コスパが良いですね。

2022-09-06
用途:
DIY
対象商品:
70567175

BSL36A18の方はUF-18DSDLにも問題なく装着可能とHiKOKIサイトに記載されており、実際私も使用しています。

2022-07-18
用途:
造林作業
対象商品:
70567175

刈払い機等の刈刃研磨に使用しており、携帯型予備電池なので現場で重宝しています。

喜工業 様 2022-02-20
用途:
電源の無い場所での作業。
対象商品:
70567175

インパクトドライバーとブロワに付けて使用してます。
普通のバッテリーよりも持ちが良くて強いです。

1人が参考にしています
佐藤農園 様 2022-04-07
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
25522447

大容量タイプなのでやや重いです。
純正で保証が有るので安心

2020-11-23
用途:
セイバーソー使用時
対象商品:
70567175

電池使用時間が短く、1日使用するためには電池が3個から4個の予備電池が必要になるのが欠点である。

1人が参考にしています
秋田中央バンドソウ商会 様 2018-12-23
用途:
解体作業
対象商品:
70567175

問題なし、消耗品のブレードがもっと安ければいいのですが

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする