ハンディマッサージャー

 

ハンディマッサージャー 5.00 (1件の商品レビュー)

首や肩、腰などのコリを今すぐマッサージしたい時に便利なハンディタイプの振動マッサージャー。
柔軟なネックと丸いヘッドでコリポイントへぴったりフィット。
材質
本体:PC樹脂/振動ヘッド:EVA樹脂
質量(g)
500
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
10
直径×長さL(Φmm×mm)
(振動ヘッド)約60×310
振動数(min-1)
(はやい)約6700、(ゆっくり)約5200
定格時間(分)
20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226AKBZX00050000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
70569634 MD-001 オープン
¥2,490 1 2,490
2,739 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
70569643 MD-001(P) オープン
¥2,490 1 2,490
2,739 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 脚や腰の凝りの解消

場所を取らず簡単便利な足腰の凝りの解消にはもってこい、価格も手ごろ。毎日使っています。

これは注文コード 70569634 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-12]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。