電撃殺虫器 電撃くん (虫受け皿付き)

 

電撃殺虫器 電撃くん (虫受け皿付き) 商品レビューを投稿する

薬剤を使わず、ニオイや煙を出さない。
害虫を光で引き寄せて高電圧バーで感電死させます!
高電圧バーは取り外しできないガードで保護された安全設計。
虫受け皿は簡単に取り外して手軽にお掃除可能。
用途
蚊、害虫、蛾、ハエ等の害虫対策に。電撃殺虫機、殺虫ライト、殺虫灯として。
質量(g)
990
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
10
コード長さ(m)
1.3
定格ランプ電力(W)
(UVランプ)11
有効面積(m2)
(殺虫)約30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×80×340
保証期間
1年
定格二次電圧(V)
840/4.7mA
内容量
1台
注意
※屋内にお使いください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70570876 MUSI-1 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく