LEDライト付き 防水スネークカメラ

 

LEDライト付き 防水スネークカメラ 商品レビューを投稿する

くねくね曲がるチューブで見えない場所も目視可能。静止画・動画どちらでも録画可能。
レンズ部LED電球の明るさ調整も可能で無灯から6段階調整可能なので光の届かない暗い部分もバッチリ。
レンズ・チューブ部は防水仕様なので排水溝の奥や水中でも撮影可能。
水中での観察・自動車の点検・排水溝・床下・天井裏・家具裏など多彩な場所で便利。
セット内容
本体・USB-PC接続ケーブル・取扱説明書
直径(Φmm)
(カメラ部)9.8
質量(g)
349
電源
単3アルカリ乾電池(4本)
本体寸法(mm)
約86×180×120
センサー
(イメージ)1/9型CMOSセンサー
有効画素数
30万画素
メモリー
(内蔵)ユーザー使用可能領域なし
総画素数
30万画素
ズーム
デジタル4倍
保証期間
6ヶ月
ライト種類
白色LEDランプ×2 調光4段階、OFF
記録ファイル形式
静止画/JPEG、動画/MJPEG(AVI)
出入力ポート
USB1.1
防水保護等級
レンズ・チューブ部 IP67等級
静止画サイズ
VGA30万画素
動画サイズ
VGA640×480(20、25、30fps)
メモリーカード
microSDメモリーカード(128MB-2GB)、microSDHCカード(4GB-32GB)
音声
WAV
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
チューブ長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70571025 SNAKE-12 95 オープン
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく