PCケースIW-CF06/RGB

 

PCケースIW-CF06/RGB まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

INWIN303のフロントIO部分、サイドパネルがASUSAURASYNC等のRGBに輝くモデル。
さらにRGB4pinがもう一つあるためLEDテープの接続が可能。マザーにはこれらが4pinx1で接続できます。
仕様
【シャドウベイ】3.5”x22.5”x2
材質
スチール/サイドパネル強化ガラス(ミドルタワーケースタイプ)
寸法(mm)
500×215×480
質量(kg)
10.88
電源(V)
PSII: ATX12(長さ: 最大200mm)
対応
【マザーボード】ATX/Micro-ATX/Mini-ITX、【拡張カード】350mm(幅164mm)まで、【CPUクーラー】160mm高まで、【冷却機構】1 x 120mm 背部 ファン・3 x 120mm 上部 ファン・3 x 120mm 底部 ファン
スロット
【拡張】PCI-ESlotx7
ポート
フロントIOUSB2.0x2Audiox2USB3.0x2
内容量
1台
注意
※電源は付属されていません。別途ご用意ください。
※ライティングコントロールには、対応したマザーボードが必要です。
※PCパーツ、ファンなどは付属していません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70778514 IW-CF06W 303-White/RGB ホワイト オープン
¥20,900 1 ¥20,900
出荷目安:7日
返品不可
70778505 IW-CF06B 303-Black/RGB ブラック オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく