LED充電式ハンドライト 明るさ930Lm

 

LED充電式ハンドライト 明るさ930Lm 3.82 (17件の商品レビュー)

・高輝度のLEDランプを採用。930ルーメンの明るい光が対象を照らし出します。
・低消費電力のため最長約35時間、使用できます(明るさ40ルーメンの場合)。
・4段階の明るさ切り替えに加え、高速点滅や、非常時に役に立つSOS信号も選べます。
・優れた防水性能で、深さ2mの潜水使用(継続的な水没)に耐えられます(IPX8仕様)。
・LEDランプは50,000時間の長寿命。球切れの心配がほとんどありません。
・ボディには航空機に使われる高級アルミ材を使用。表面の硬質アルマイト処理により、美しい外観のまま長期間お使いいただけます。
明るさを40Lm、130Lm、430Lm、930Lmの4種類に調整できるLEDハンドライトです。
用途
製造ライン、工事現場での点検作業に
使用電池
充電池(3400mAh)
電球の種類
CREE XP-L HD V5
材質(本体)
アルミニウム合金
色(本体)
付属品
USBケーブル、ストラップ(本体付属)
照光方式
フォーカス
本体質量(g)
約212.8(電池含む)
全光束(Lm)
弱:40/中:130/強:430/最強:930
光源
LED
点灯方式
弱/中/強/最強/点滅/SOS
光源色
充電時間(時間)
約6
耐水性
IPX8
照射角
照射距離(m)
259
寸法(外径×高さ)(mm)
25.4(持手部)40(先端部)×153
連続点灯時間(時間)
弱:35/中:15/強:5/最強:4
内容量
1個
取扱説明書
(7.4MB)
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
73385646 MB60
¥4,390 1 4,390
4,829 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.82  総レビュー件数: 17商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 夜間の見回り

充電式なので、電池切れを心配せずに、明るさも満足しています。

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-08-18]

満足度: 4

用途: 点検時に使用

機能的に問題はないが点灯時スイッチ周り熱を持つのが減点ですかね。

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-10-06]

満足度: 4

用途: アウトドア時の手元照明に。

以前同様の一回り小さいモデルを使用していたが、紛失したために購入。
かなりボリュームのある形ですが、そのかわりに明るさは文句無しです。
内臓バッテリーの寿命次第ですが、コスパもかなりいいかと感じます。

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-19]

満足度: 5

用途: 機械メンテンナンス  機械内異物混入確認

非常に明るい
また、充電タイプであり 電池も非常に長持ち
但し、点滅は要らない

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-17]

満足度: 5

用途: 建設現場での型枠内の確認時

建設現場での型枠内の確認に使用するために購入しました。
明るさも十分あり強度もありそうなので現場での使用には耐えると思います。

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 原田工務店 様 [2020-08-07]

満足度: 2

用途: 犬の散歩

以前購入している800Lmのハンドライトとそんなに、変わらなかった

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 K-MAX 様 [2021-02-12]

満足度: 4

用途: 天井内やピット内の照射

満足の明るさでしたが、1500Lmぐらいあってもいい感じです。

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-24]

満足度: 5

用途: 夜間の巡回

今まで、乾電池式を使用しておりましたが、本商品にしてからUSB充電式なのでランニングコスト削減できて有難いです。

明るさも期待以上でした。遠くまで光が届くので目視確認もしやすいです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ヤジマワークス 様 [2019-07-22]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。