700Cチューブ

 
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
サイズ
バルブ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70808027 700×38C-43C 英式バルブ(30mm) オープン
¥659 1 ¥659
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
70808036 700×28C-35C 仏式ロングバルブ(48mm) オープン
¥699 1 ¥699
欠品中
70808045 700×28C-35C 米式バルブ(40mm) オープン
¥659 1 ¥659
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
70808054 700×38C-43C 米式バルブ(40mm) オープン
¥659 1 ¥659
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自転車パンク時に

自転車がパンクしており補修しておりましたがスローパンクしていることに気付き、チューブも古かったので新品交換しました!
やっぱり新品はいいですね、しなりが全然違います。これで当分大丈夫ですので安心です。
IRCのチューブオススメです!

これは注文コード 70808054 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-17]

満足度: 3

用途: パンク時の交換用

品質は問題ありません。他のサイトにてもう少し安く買えるところもありますが、送料無料の条件に達する場合であれば、こちらで買うのがお得と感じリピートしています。

これは注文コード 70808036 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-22]

満足度: 5

用途: クロスバイクに使います

スペア用に購入しましたので、まだまだ使用していませんが、物のクオリティーは大丈夫です。
店舗の対応、非常に迅速でした。ありがとうございます!

これは注文コード 70808036 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-22]

満足度: 3

用途: 装着時

緊急ように2本買いましたが、うち1つは装着して空気を入れてみたところ穴が空いていて……
もう1つはまともに使えました(まだ実走はしていないので耐久性は未実施)。

これは注文コード 70808036 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-11]

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。