LED防雨ブラケット

 

LED防雨ブラケット 4.00 (1件の商品レビュー)

LED搭載だから省エネ、長寿命
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減!
アウトドアで使用可能な防雨タイプ。リフォーム用玄関灯(勝手口灯)に適しています。
LEDへの光源以降に伴い商品が小型化する中、蛍光灯からの取り替えの際に従来品同等の大きさの商品がない!
壁の汚れが隠れない、明るさが物足りないといった不満を解消するリフォーム用の玄関灯です。
消費電力(W)
10.2
質量(kg)
1.7
取付け方法
電気工事必要(傾斜天井対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.7×10.6×69.8
光源寿命
40000時間
光色
昼光色
明るさ
FL20W相当
電球の種類
LED
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
71384802 BU16719B オープン
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 工場の搬入口の外灯

取付ピッチが従来品と一緒ということで購入したが、現在取りついている蛍光灯タイプの照明とは異なっていた。メーカーが違うので、仕方ないと思うが、壁にネジ穴を開ける必要があるので、他社製に対しても互換性があるような取り付け穴を用意してもらえると、施工がずっと楽になる。製品としては問題なし。コストパフォーマンスは高いと思う。

これは注文コード 71384802 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-15]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。