Ba ふとん圧縮袋LL

 

Ba ふとん圧縮袋LL 4.00 (1件の商品レビュー)

空気を吸い出してコンパクトに収納!ダブルサイズ布団圧縮袋空気を抜いてコンパクトに収納できる布団圧縮袋。
ダブルサイズふとん用。閉じると色が変わるカラー付きファスナー。
材質
圧縮袋/ナイロン・ポリエチレン、バルブ/ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコン樹脂、スライダー/ポリプロピレン
サイズ
LL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1350×1000×15
内容量
1枚(2枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
収納枚数(枚)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
73375672 O-853 ダブルサイズ掛け布団/1、ダブルサイズ毛布/2〜3、シングルサイズ布団/かけ・敷き布団1組 オープン
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 冬物かたずけ

吸入口直径が掃除機メーカーで、若干の違いがあるので段付きがあるととても良いのですが?

これは注文コード 73375672 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく