【激落ちダブルポイポイ】

 

【激落ちダブルポイポイ】 5.00 (2件の商品レビュー)

水だけで汚れが驚くほどキレイに落ちるクリーナー水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせる使い捨てクリーナー。
洗剤を使わずメラミンスポンジだけでピカピカに。ステンレス・ガラス・陶器などのしつこい汚れが水ですっきり落ちる。
材質
メラミンフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×29×200
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別/税込)
出荷
関連
数量
73376555 S-701 ¥400
¥299 1 299 税込329
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

【激落ちくん】篇 1分9秒 レック

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 食堂にて

食堂雑務担当従業員より依頼で購入
激おちくんは定評ありますもんね

これは注文コード 73376555 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社遠藤製作所 様 [2019-11-27]

満足度: 5

用途: キッチン・洗面所・洗濯機等の汚れ落とし

とにかく便利な、優れものの汚れ落としグッズです!水に湿らせて使うだけで、気になっていた落としにくいおうち汚れが落ちてピカピカになります!マジックグッズですかね〜。お薦めです!

これは注文コード 73376555 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-04]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。