超強力両面テープ 外装パーツ用

 

超強力両面テープ 外装パーツ用 5.00 (2件の商品レビュー)

車外の外装パーツ用
効果的に接着できる素材:鉄、アルミニウム、FRP、アクリル、ステンレス、PC(ポリカーボネイト)、ABS、硬質塩化ビニル
用途
ミラーカバーやエアロアンテナに
形状
巻き
グレー
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
1
使用可能温度範囲
-30〜200℃
内容量
1巻(2m)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
テープ幅(mm)
サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
73388796 3912 10 10mm×2m オープン
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
73388805 3913 15 15mm×2m オープン
¥539 1 ¥539
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
73388814 3914 25 25mm×2m オープン
¥679 1 ¥679
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 外装パーツの補修

幅、厚さも丁度よく使いやすい
粘着性もよく作業性がいい。

これは注文コード 73388796 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-22]

満足度: 5

用途: 事務用

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

これは注文コード 73388805 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社大三島エスアール 様 [2018-05-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく