STAR WORKS ブレイズサーモ2足組

STAR WORKS ブレイズサーモ2足組 高田商事 STAR WORKS ブレイズサーモ2足組 高田商事
(1件のレビュー)

発熱、保温、保湿効果の暖かくやさしい万能ソックス!

用途寒冷地での作業や冬のレジャーに最適です。 特性発熱、保温、保湿 サイズ(cm)25~27 材質綿、アクリル、レーヨン、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 指タイプ先丸 入数2足組 内容量1式(2足)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73389155 T-345BG ブラック/グレー
オープン
499
549 (税込)
当日出荷
73389164 T-345NG ネイビー/グレー
オープン
499
549 (税込)
取扱い終了

返品不可
73389173 T-345RG レッド/グレー
オープン
499
549 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-02-14
用途:
麻痺がある父親に
対象商品:
73389155

麻痺があり足先が常に冷たい父親へ購入しました。
とても温かい。と申してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする