直尺 上下1mmタイプ

直尺 上下1mmタイプ モノタロウ
(8件のレビュー)

上下の目盛が1mmピッチタイプ。

用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 測定範囲(mm)150 材質ステンレス製 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 全長(mm)約171 表面処理シルバー仕上げ メモリピッチ下段(mm)1 メモリピッチ上段(mm)1 長さ許容差(mm)±0.15 内容量1本
注意
※端面が鋭利なので扱いには注意してください。
※作業される際は手袋をご使用ください。
※電気の触れる恐れのある箇所で使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73408974 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73408974 - 36939621 13404 13404 直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定 36939621 直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定 1本 679 税込747 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73408974
2022-11-28
用途:
いろいろ
自動車・二輪車・自転車関連業

半透明の物差しと比べるとはっきり読み取ることができました。また割れることがないので工具と一緒に工具箱にいれても破損の心配 傷による目盛り不明瞭になる等心配不要なのが気に入ってます。

対象商品:
73408974
2022-12-20
用途:
HIパイプの配管工事
ウェル融雪 様 (建設業・工事業)

安くて良いが、表面からの乱反射が邪魔で目盛りが読みにくいのが問題。

対象商品:
73408974
2021-02-03
用途:
部品加工時の測定
教育・研究機関

他社に比べて安価な品ですが,直尺の使途からすれば,十分機能を果たすと思います.いろいろなところに,置いておくと便利です.

対象商品:
73408974
2020-10-25
用途:
REVOX A77 ガイドローラーネジの分解ツール
農・林・水産業

スイス製テープレコーダー REVOX A77 ガイドローラー固定ネジは特殊なすり割形状になっていて、汎用工具では取り外しが困難です。ところが、この直尺の丸み端がぴったり合います。
通常この部分は、取り扱い容易にするため少し曲げてありますが、モノタロウのものは真っ直ぐでちょうどいい具合にすり割に入ります。材質も硬い鋼材が使われており代用工具として十分です。

対象商品:
73408974
2020-11-19
用途:
車/バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

通常入手できるものは片側の目盛が0.5mmピッチですが老眼には見にくいだけ。これは両側1mmピッチなので使い安いです。

対象商品:
73408974
2020-12-08
用途:
車の雑用に
電気・ガス・熱供給・水道業

このような製品を探していました。本当は30CMの物が欲しかったんですが,満足しています。

対象商品:
73408974
2019-01-12
用途:
旋盤作業
橘工業所  様

目が悪くなったので0.5mmの目盛りが読みにくいが、この直尺だとすべての目盛りが1mmなので読みやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
73408974
2021-12-04
用途:
測定
建設業・工事業

薄さが0.53mmとスケールとしては結構薄いです、雑に扱うとすぐ曲がったり反ったりします
以前購入したモノタロウブランドの150mmスケールは0.67mmで標準的な厚さで丈夫で使いやすかったので、この商品ももう少し厚いほうが良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする