液晶ディスプレイ19インチモデル

 

液晶ディスプレイ19インチモデル 商品レビューを投稿する

目にやさしいフリッカー・ブルーライト低減機能搭載。 コンパクトな筺体で置き場所も選ばないスクエアモデル。
LCD仕様
【パネル】19インチスクエアパネル/ノングレア/白色LEDバックライト・【縦横比】5:4、【最大表示】W376.32×H301.056mm、【画素ピッチ】0.294×0.294mm
最大解像度
(表示)1280×1024
仕様
【ドットクロック】(最大)140MHz、【チルト角】-5〜15度、【対応アーム】VESA規格対応(100mmピッチ)、
付属品
ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン1.5m)×1、DVI-Dケーブル(DVI-D19ピン1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.5m)×1、台座底板×1
質量(kg)
約4.6±0.3(化粧箱含む)
電源(V)
本体内蔵AC100(50/60Hz)
規格
VCCI-B,J-MOSS,RoHS,国際エネルギースタープログラム,グリーン購入法,学校環境衛生基準、【パワーマネジメント】VESADPMS
消費電力(W)
(最大)18、(通常使用時)11、(スリープ)0.5、(オフ)0.3
設定方式
【色温度】暖色/冷色/ユーザー設定
対応
【盗難防止用ロック】セキュリティロックスロット、【電源連動】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ユニット)420×182×407
機能
【プラグ&プレイ】VESADDC2B、【ブルーライト削減】あり(ブルーライトリデューサー)、【フリッカー削減】あり
最大応答速度(m/sec)
5
入力信号
アナログRGB/デジタルRGB(HDCP対応)
コントロール
【画面】日本語対応OSD
コントラスト比
1000:1(100000:1)
表示色
(最大)約1677万色
保証期間
3年
視野角
水平:170度、垂直:160度
動作温湿度範囲
-5〜40℃/20〜85%(結露不可)
走査周波数(水平)
30〜80kHz
走査周波数(垂直)
60〜75Hz
同期信号
セパレート
スピーカー
ステレオスピーカー2W×2
コネクタ
【入力/ビデオ】D-Sub(mini15ピン)×1・DVI-D(24ピン)×1、【入力/サウンド】3.5mmステレオミニジャック×1
言語表示
日本語(初期設定)、韓国語、英語、フランス語、ドイツ語、中国語(簡体中文)、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、トルコ語、ポーランド語、オランダ語
最大輝度(cd/m2)
250
内容量
1台
注意
※DVI-Dコネクター使用時はロックヘッドの形状によりケーブルと干渉する場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
73541116 PTFBAF-19 ブラック オープン
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
73541125 PTFWAF-19 ホワイト オープン
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく