汎用型真空計(A枠/立形)60Φ

こんなお得な商品も!

- 真空計 R/立形 モノタロウ 73621485 モノタロウ
真空計 R/立形
749 824税込
 

汎用型真空計(A枠/立形)60Φ 3.56 (9件の商品レビュー)

JIS規格に対応した圧力計です。
ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。
外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途
空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
材質(株)
C3604BD
厚さ(mm)
35
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
200
種類
真空計
使用温度範囲(℃)
-5〜45
呼び
AT
外径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0
内容量
1個
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
接続ねじ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
36980842 GS50-171-.-0.1MP 277-2671 R1/4 ¥1,980
¥1,790 1 1,790
1,969 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36980614 GS50-121-.-0.1MP 277-2558 G1/4B ¥1,900
¥1,790 1 1,790
1,969 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.56  総レビュー件数: 9商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 実験装置内の負圧を確認

問題なく使用できる。価格も安くて満足。
高精度を要求する用途ではないので精度の良し悪しについて参考となるレビューは出来ないが、負圧が出ているかチェックしたり針の動きで圧力の変動を確認したいということであれば十分な物だと思う。

これは注文コード 36980842 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-12-30]

満足度: 4

用途: バキューム処理の負圧確認

負圧が小さい領域でも
比較的リニアな指示値を示しているので
使用しています。

これは注文コード 36980842 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 住友ゴム工業株式会社 様 [2020-10-15]

満足度: 4

用途: 真空計

中国製のバキュームゲージが狂っていたので交換用に購入。値段の割に精度も良いので助かります。

これは注文コード 36980842 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-26]

満足度: 5

用途: 科学研究

値段分の制度だと思うが満足。

これは注文コード 36980842 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-10]

満足度: 3

用途: 食材の真空含浸

開封した段階で、2目盛りほどずれていました。
側面のネジを緩めカバーを外し、ペンチで針を引き抜き(結構強い力が必要)、再び差し込むと普通に使える様になりました。
精度には特に問題はありません。

これは注文コード 36980842 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-11]

満足度: 5

用途: 冷媒管真空引き用

長野計器なので安心して使えます。

これは注文コード 36980614 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-06-18]

満足度: 1

用途: ポンプ

最初から0ではなく、0.01を指針してる商品が届いた。運転時の指針が信用できない。商品名がJIS汎用と書かれているのに残念です。

これは注文コード 36980842 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-01]

満足度: 4

用途: 真空ポンプ用ゲージ

最初はキチンと針がゼロを指していたのに、
一度真空引きしてみるとゼロに戻らず、
ほんの少しプラス方向に振れたままになった…。
でも使っているのはうちにゼロに戻るようになったので、
良かったです。

これは注文コード 36980842 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-20]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。