汎用型真空計(A枠/立形)100Φ

こんなお得な商品も!

- 真空計 G/立形 モノタロウ 73621467 モノタロウ
真空計 G/立形
899 989税込
 

汎用型真空計(A枠/立形)100Φ 4.50 (2件の商品レビュー)

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
材質
(ガラス)無機ガラス
(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色
(カバー)SUS430・生地
用途
空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
材質(ブルドン管)
C6872T
材質(株)
C3604BD
仕様
JIS規格
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
真空計
使用温度範囲(℃)
-5〜40
呼び寸法(mm)
Φ100
呼び
AT
外径(Φmm)
100
精度
JIS1.6級
接続ねじ
G3/8B
ケース色
寸法h(mm)
82
測定流体
気体、液体
寸法f(mm)
18
寸法j(mm)
17
寸法k(mm)
12.5
材質(接液部)
ブルドン管:C6872T 株:C3604BD
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0
内容量
1台
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
33025465 GS52-131-(-0.1〜0MPA) ¥2,600
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: バイクの整備

価格的に満足

これは注文コード 33025465 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-08]

満足度: 4

用途: 農業用井戸ポンプの吸水側圧力の測定

ポンプのめくら栓がR3/8なので、ねじ部G3/8の圧力計を選定したが、圧力計がφ100で大きく、取り付けるときポンプのフランジにぶつかる。直径が10mm小さければそのまま取り付けられた。ニップルとソケットを追加して取り付けたが、直径がφ75で、ねじ部がR3/8であれば最適であった。

これは注文コード 33025465 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-06-16]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ご感想有難うございます。商品採用時の参考にさせていただきます。


ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。