普通形真空計(A枠/立形)60Φ

 

普通形真空計(A枠/立形)60Φ 5.00 (1件の商品レビュー)

・基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)・圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途
JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
トラスコ品番
158-0591
質量(g)
200
精度
±1.6% FS
最小目盛(MPa)
0.002
内容量
1個
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
外径(Φmm)
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
接続部のサイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03769202 AA10-121-.-0.1MPa 60 A型縦型つば無し -0.1〜0 G1/4B (PF) ¥4,300
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36981454 AA10-121-.-0.1MP A -0.1〜0.00(真空計) G1/4B ¥4,300 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
36981454
AA10-121-.-0.1MP
03769202
AA10-121-.-0.1MPa
AA10-121-.-0.1MPa 普通形真空計(A枠/立形)60Φ 長野計器 03769202 普通形真空計(A枠/立形)60Φ
長野計器 1個
¥3,990
注文コードが変更になりました

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 真空引き時大きくて見やすい。

エアコンの工事時に真空引きの度合いが分かりやすい。

これは注文コード 03769202 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社眞和リビングサービス 様 [2017-08-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく