普通形真空計(A枠/立形)100Φ

 

普通形真空計(A枠/立形)100Φ 商品レビューを投稿する

・基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)・圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途
JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
大きさ(Φ)
100
ケース形状
A枠(立型つば無し)
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0
接続ねじ(inch)
G3/8B
種類
真空計
呼び
AU
外径(Φmm)
100
接続ねじ
G3/8B
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C6872T
材質(株)
YBsC3
内容量
1個
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
03769403 AE10-131-.-0.1MPa ¥5,800
¥5,290 1 5,290
5,819 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。